WHISeL ハーフジャケット(男女兼用) WH90045

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89164765 品番 WH90045
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエア。さり気ないどんな動きにも対応できるようホワイセルのヘルパーウエアは無駄のないシンプルなスタイル。男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施し、スポーティーで伸びのある動きをフォローします。

サックス サイズSS 胸囲(cm)100 着丈(cm)65 裄丈(cm)78 タイプ名入れ可 混率(%)ポリエステル100% 生地ブリスター 色番21 RoHS指令(10物質対応)対応 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする