曜日別特売
WH90046 WHISeL パンツ(男女兼用) WH90046 自重堂 89165011

WHISeL パンツ(男女兼用) WH90046

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズS
股下(cm)80
内容量1本注文コード89165011品番WH90046
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエア。さり気ないどんな動きにも対応できるようホワイセルのヘルパーウエアは無駄のないシンプルなスタイル。男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施し、スポーティーで伸びのある動きをフォローします。

ネイビーサイズS股下(cm)80ウエスト(cm)64~74ヒップ(cm)94仕様ウエスト総ゴムタイプ裾上げ不可混率(%)ポリエステル100%生地ブリスター色番29RoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする