自重堂
自重堂の 衣服関連
自重堂の 介護従事者用ユニフォーム
自重堂の ボトムス 介護従事者用
WHISeL パンツ(男女兼用) WH90166
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89165806
品番
WH90166
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
働くスタイルで選ぶ美脚&ストレッチパンツ。どんな動きにものびやかにフィットするストレッチ性で復元力も高く、長期間きれいめシルエットをキープ!
色
ネイビー
サイズ
3L
ウエスト(cm)
88〜95
ヒップ(cm)
114
色番
29
仕様
ウエストゴム(両サイド)、右脇小物用ポケット(内ポケット付)
タイプ
裾上げ可
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
股下(cm)
85
生地
ストレッチ交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、ストレッチ
性別
男女兼用
股下(実寸)(cm)
90フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。