自重堂
自重堂の 手袋・マスク・感染予防
自重堂の エプロン・ガウン 医療・検査用
WHISeL アーガイルチェックエプロン WH90024
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89165982
品番
WH90024
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
多彩な医療・介護シーンで動きやすいエプロン。チュニック×パンツ、ヘルパーウエアなど、アクティブな看護&介護スタイルに最適なエプロン。リーズナブルだから洗い替え用にまとめ買いがおススメ。
色
ピンク
仕様
右ポケット内ペン差し
サイズ
F
タイプ
名入れ可
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
裾幅(cm)
97
前丈(cm)
82
生地
交織アーガイルチェックポプリン
色番
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、制菌加工
胸幅(cm)
76
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。