自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の ナースカーディガン
WHISeL カーディガン(ロング丈) WH90219
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89166357
品番
WH90219
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
自宅で手軽に洗えて、毛玉にもなりにくい抗ピル加工で機能性バツグン。色使いを楽しめる6色展開のレギュラータイプと、チュニック丈に合わせたロングタイプ。着心地も着丈もペストなこだわりの一枚です。
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
53
仕様
脇ポケット付
タイプ
名入れ不可
混率(%)
アクリル70%、ウール30%
着丈(cm)
71
生地
天竺
色番
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗ピル加工、家庭洗濯(弱)が可能
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。