WHISeL カーディガン(ロング丈) WH90219

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89166515 品番 WH90219
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

自宅で手軽に洗えて、毛玉にもなりにくい抗ピル加工で機能性バツグン。色使いを楽しめる6色展開のレギュラータイプと、チュニック丈に合わせたロングタイプ。着心地も着丈もペストなこだわりの一枚です。

ピンク サイズLL 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 仕様脇ポケット付 タイプ名入れ不可 混率(%)アクリル70%、ウール30% 着丈(cm)72 生地天竺 色番61 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能抗ピル加工、家庭洗濯(弱)が可能 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする