自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の シューズ
自重堂の ナースシューズ
F4800 ナースクールU(男女兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89166847
品番
F4800
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
色
ホワイト
仕様
帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール
サイズ(cm)
22
材質(アッパー)
合成皮革/ダブルメッシュ
材質(ソール)
EVA/合成ゴム
足幅
4E
アズワン品番
8-2889-01
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
中敷
制電インソール3D(ヒールカップ付)
ヒール(mm)
35