自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の シューズ
自重堂の ナースシューズ
F4800 ナースクールU(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23
アズワン品番
8-2889-03
注文コード
89166865
品番
F4800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
サイズ・アズワン品番
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
色
ホワイト
仕様
帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール
サイズ(cm)
23
材質(アッパー)
合成皮革/ダブルメッシュ
材質(ソール)
EVA/合成ゴム
足幅
4E
アズワン品番
8-2889-03
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
中敷
制電インソール3D(ヒールカップ付)
ヒール(mm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89166865
F4800
35077185
No4800
ナースクールU
富士ゴムナース
1足
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました