F4800 ナースクールU(男女兼用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89166944 品番 F4800
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!

ホワイト 仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール サイズ(cm)27 材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 足幅4E アズワン品番8-2889-11 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 中敷制電インソール3D(ヒールカップ付) ヒール(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする