F4700 ナースクールT(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 アズワン品番8-2888-04 注文コード89167014 品番F4700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はサイズ・アズワン品番14種類から選べます 他の種類を見る

制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!

ホワイト 仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール サイズ(cm)23.5 材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 足幅4E アズワン品番8-2888-04 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 中敷制電インソール3D(ヒールカップ付) ヒール(mm)35
注意
※靴底に通気穴が開いているため、院内専用としてお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89167014 F4700 35077054 No4700 ナースクールT 富士ゴムナース ナースクールT 富士ゴムナース 1足 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする