F770 ナースエアー(男女兼用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89167267 品番 F770
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!

ホワイト 仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール サイズ(cm)22 材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 足幅4E 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 中敷制電インソール3D(ヒールカップ付) ヒール(mm)35
注意
※靴底に通気穴が開いているため、院内専用としてお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89167312
2019-10-05
用途:
医療現場
医療・福祉・介護関連業

履いた感じはとてもいいです。作りもしっかりしていて
どこも足の痛みはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする