F843 プレーンベルト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89167714 品番 F843
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト 仕様抗菌防臭インソール サイズ(cm)23 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA/合成ゴム 足幅3E 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 中敷カップインソール ヒール(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする