自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の シューズ
自重堂の ナースサンダル
WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89168441
品番
F-002
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
制電気帯電防止構造&2WAY仕様!エアーバック内蔵で抜群のクッション性。かかと部分をつぶすとサンダルとして履ける2WAY。
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
材質(ソール)
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
仕様
帯電防止素材使用
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)/メッシュ
足幅
3E
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(mm)
35