WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 色番10 材質(ソール)EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム 材質(アッパー)PU(ポリウレタン)/メッシュ 注文コード89168457 品番F-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はサイズ・色番・材質など33種類から選べます 他の種類を見る

制電気帯電防止構造&2WAY仕様!エアーバック内蔵で抜群のクッション性。かかと部分をつぶすとサンダルとして履ける2WAY。

ホワイト サイズ(cm)25 材質(ソール)EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム 仕様帯電防止素材使用 材質(アッパー)PU(ポリウレタン)/メッシュ 足幅3E 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(mm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89168457 F-002 35076756 NoF-002 ナースフィットU 富士ゴムナース ナースフィットU 富士ゴムナース 1足 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする