自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の シューズ
自重堂の ナーススリッパ
F911 ノベルナース(男女兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89168685
品番
F911
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
落下物や薬品・血液がかかっても直接足に届かない安全設計、靴の先端(特に親指側)を厚めにガード、つま先を適度に反らしたトゥスプリング設計でつまずきにくい
サイズ
L
サイズ(cm)
24〜24.5
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA
アズワン品番
8-9786-03
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(mm)
30
注意
※素材の性質上、高温で変形※収縮する場合があります。直射日光に長時間当てたり、高温洗浄(60℃以上)することは避けてください。※床の材質によってはグリップが強くなる場合がございます。その際の歩行には十分ご注意ください。