F911 ノベルナース(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89168721 品番 F911
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ホワイト 仕様落下物や薬品・血液がかかっても直接足に届かない安全設計、靴の先端(特に親指側)を厚めにガード、つま先を適度に反らしたトゥスプリング設計でつまずきにくい サイズ5L サイズ(cm)28〜28.5 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)EVA アズワン品番8-9786-07 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(mm)30
注意
※素材の性質上、高温で変形※収縮する場合があります。直射日光に長時間当てたり、高温洗浄(60℃以上)することは避けてください。※床の材質によってはグリップが強くなる場合がございます。その際の歩行には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする