F940 サボ・スリッポン(男女兼用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89168737 品番 F940
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ベルト動かしてサンダルとしても履ける2WAY仕様。
靴底の踵と外側には滑りにくい耐久性のある素材を使用。

ホワイト サイズS(22〜22.5cm) 色番10 材質(ソール)EVA/合成ゴム 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能抗菌防臭インソール 甲皮合成皮革 中敷カップインソール ヒール(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
検査室内の上履きとして使用
教育・研究機関

脱ぎ履きがしやすく便利です。かといって、作業中に脱げてしまうという不具合もなく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする