自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の シューズ
自重堂の ナーススリッパ
F940 サボ・スリッポン(男女兼用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89168782
品番
F940
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ベルト動かしてサンダルとしても履ける2WAY仕様。
靴底の踵と外側には滑りにくい耐久性のある素材を使用。
色
ホワイト
サイズ
4L(27〜27.5cm)
色番
10
材質(ソール)
EVA/合成ゴム
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗菌防臭インソール
甲皮
合成皮革
中敷
カップインソール
ヒール(mm)
35