自重堂
自重堂の サンダル
自重堂の オフィスサンダル
F750 クロスサンダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22
色
ホワイト
注文コード
89169245
品番
F750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
サイズ・色
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
アッパー材には足にも環境にもやさしいポリウレタン素材を使用!従来のナースサンダルと比較して、片足マイナス40gの軽量化を実現し、より快適な足どりに!すべりにくく汚れにくい中敷に!
サイズ(cm)
22
色
ホワイト
足幅
3E
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)
材質(ソール)
スポンジ/ゴムリフト
機能
軽量
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(mm)
40
靴タイプ
サンダル