自重堂
自重堂の サンダル
自重堂の オフィスサンダル
F750 クロスサンダル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89169254
品番
F750
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アッパー材には足にも環境にもやさしいポリウレタン素材を使用!従来のナースサンダルと比較して、片足マイナス40gの軽量化を実現し、より快適な足どりに!すべりにくく汚れにくい中敷に!
サイズ(cm)
22.5
色
ホワイト
足幅
3E
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)
材質(ソール)
スポンジ/ゴムリフト
機能
軽量
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(mm)
40
靴タイプ
サンダル