F750 クロスサンダル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89169376 品番 F750
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アッパー材には足にも環境にもやさしいポリウレタン素材を使用!従来のナースサンダルと比較して、片足マイナス40gの軽量化を実現し、より快適な足どりに!すべりにくく汚れにくい中敷に!

サイズ(cm)23 ブラック 足幅3E 材質(アッパー)PU(ポリウレタン) 材質(ソール)スポンジ/ゴムリフト 機能軽量 色番19 RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(mm)40 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする