F758 ナースサンダル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89169744 品番 F758
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アッパー材を「PU(ポリウレタン)」にしたので焼却時に不完全燃焼してもダイオキシンが発生しません。
両足で約80g軽量になりましたので長時間の立ち仕事で効果を発揮します。
中敷の滑り止め意匠がなくなりましたので窪みにホコリが溜まる事も無く、清潔にお使いいただけます。

ホワイト サイズ(cm)25 材質(アッパー)PU(ポリウレタン) 材質(ソール)スポンジ/ゴムリフト 足幅3E 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89169866
2017-11-20
用途:
事務作業
同進金属工業株式会社 様

事務所でのサンダルは使用はダメなので、この黒色にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする