自重堂
自重堂の サンダル
自重堂の オフィスサンダル
F270 コンフォートサンダル(男女兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89170584
品番
F270
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外反母趾に完全対応。自分の足にピタッとあわせることができる完全調節型。
サイズ(cm)
25〜25.5
色
ホワイト
サイズ
LL
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)
材質(ソール)
ラバロン(強化ゴムリフト)
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(mm)
40
靴タイプ
サンダル