ローレットノブ(段付タイプ SUM23 おねじ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89171747 品番RNSM4-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)16 寸法D1(Φmm)8 寸法L(mm)6 寸法L1(mm)1.2 寸法S(mm)6 寸法T(mm)3.5 ねじ寸法M4 ねじの呼びM4 材質(本体)SUM23 材質(取付部)SUM23 取付長(mm)6 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理バフ研磨+クロムメッキ
注意
※クロムメッキは、メッキ時ねじ付近の電極部分にメッキむらが発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89171756
2019-09-17
用途:
自作電動工具
その他業種

可もなく不可もないって感じのフツーのローレットノブです。ローレット部分の厚みがもう少しあるとつまみ易くなって良いのですが…。

対象商品:
89171774
2016-02-18
用途:
看板の化粧ネジに使用しました。
株式会社ハナオカ 様

クロムの光沢は、思っていた以上に良かったです。

対象商品:
89171801
2015-03-09
用途:
機械の使用
株式会社KANO PRECISION 様

以前使っていた物が、外径の小さい物で、
回しにくかったので、外径の大きい物に交換してみました。
使いやすく、楽に購入でき安価で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする