小さなフライス盤の摺動部調整ネジと交換して使っています。
M4ホーローネジをM4ナット(3種)留めなので、六角レンチとスパナの
両使いで面倒でしたが、これを手締め対応に変えられるのは快感です。
※交換はステージを動かしてもぶつからない場所限定。
当初,雄ねじ式のノブを購入したのですが,ネジ部が短いために雌ねじの本品に寸切りボルトを加工したネジを組み合わせて使用しています.雄ねじを貫通させて六角ナットで固定すれば,ネジ部の長さを自由に調整できるので便利です.貫通式のノブですので,首下の長いキャップボルトやなべビスを利用するのも良いかもしれません.
軽い締め付けに蝶ナットを使用してましたが、連続的な作業で指先が痛くなっていました。がっちり掴めるので指先への負担が軽減しました。思っていたより美しい仕上がりのノブで、とても良い感じです。