ローレットノブ(段付タイプ SUM23 めねじ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89171984 品番RNSF4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)16 寸法D1(Φmm)8 寸法S(mm)6 寸法T(mm)3.5 ねじ寸法M4 ねじの呼びM4 材質(本体)SUM23 材質(取付部)SUM23 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理バフ研磨+クロムメッキ
注意
※クロムメッキは、メッキ時ねじ付近の電極部分にメッキむらが発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89171984
2018-10-30
用途:
XYステージの摺動部(カミソリ押さえ)ネジue

小さなフライス盤の摺動部調整ネジと交換して使っています。
M4ホーローネジをM4ナット(3種)留めなので、六角レンチとスパナの
両使いで面倒でしたが、これを手締め対応に変えられるのは快感です。
※交換はステージを動かしてもぶつからない場所限定。

対象商品:
89171984
2018-07-12
用途:
部品の位置決め調整
教育・研究機関

当初,雄ねじ式のノブを購入したのですが,ネジ部が短いために雌ねじの本品に寸切りボルトを加工したネジを組み合わせて使用しています.雄ねじを貫通させて六角ナットで固定すれば,ネジ部の長さを自由に調整できるので便利です.貫通式のノブですので,首下の長いキャップボルトやなべビスを利用するのも良いかもしれません.

対象商品:
89172002
2018-05-03
用途:
他部品の取り付け
製造業

ねじピッチが合わなくて使用不可能でした。
しょうがないです。

対象商品:
89171993
2015-12-16
用途:
固定用治工具

軽い締め付けに蝶ナットを使用してましたが、連続的な作業で指先が痛くなっていました。がっちり掴めるので指先への負担が軽減しました。思っていたより美しい仕上がりのノブで、とても良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする