RNSFS4 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂 89172027 RNSFS4 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂 89172027 RNSFS4 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂 89172027

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89172027 品番 RNSFS4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
寸法D(Φmm)16 寸法D1(Φmm)8 寸法S(mm)6 寸法T(mm)3.5 ねじ寸法M4 ねじの呼びM4 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
自作工具に使用
中尾ポンプ 様 (建設業・工事業)

自作の工具に使用しましたが、引っかかりや、ガタツキもなく、サイズ感も使用感もイメージ通りで満足です。気に入ったので追加でもう1個注文しました。

2025-11-26
用途:
設備修理

照明器具のアーム調整ネジ(蝶ナット)破損を修理するのに使用。
蝶ナットは締めやすいが「手指が痛い」との要望からロレットノブナットを採用。
評価が良ければより大径のネジ部へも展開を検討してます。

対象商品:
89172011
2021-09-27
用途:
監視カメラの取付用
不動産業

仕上げがきれいにされており、見た目も高級感あり
通常のナットよりも締め付けもしっかりできる感じです。

対象商品:
89172036
2021-09-23
用途:
釣り・スピニングリール

お気に入りの大昔のスピニングリールのスプールドラグノブがプラ製で割れてしまったのですが、試しに取り付けてみたら丁度よかったです。

対象商品:
89172036
2021-04-17
用途:
工作用治具
製造業

工作用に回転させて使う治具製作に使えそうだったので購入。安価ですが別のところで購入した某有名メーカーのものより精度よく作られており満足する物が作れた。

対象商品:
89172027
2021-02-24
用途:
LEDスタンドのアーム角度の調整用として
医療・福祉・介護関連業

既製品は、スタンドの角度を変える時、マイナスネジのため、毎回のようにマイナスドライバーを使っていました。ローレットノブは素手でできるため便利です。

対象商品:
89172036
2021-01-10
用途:
留め具に使用
その他業種

この手の物はホームセンターに無いので助かりました。

対象商品:
89172011
2020-09-13
用途:
監視カメラの取り付け
不動産業

商品の仕上げは良い感じです。
以前は貫通型化粧ナットを使っていましたが、
こちらのほうが締め付け力もあり、
丈夫で長持ちしそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする