RNSFS6 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂 89172045 RNSFS6 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂 89172045

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89172045 品番 RNSFS6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
寸法D(Φmm)24 寸法D1(Φmm)12 寸法S(mm)10 寸法T(mm)5 ねじ寸法M6 ねじの呼びM6 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
自作工具に使用
中尾ポンプ 様 (建設業・工事業)

自作の工具に使用しましたが、引っかかりや、ガタツキもなく、サイズ感も使用感もイメージ通りで満足です。気に入ったので追加でもう1個注文しました。

2025-11-26
用途:
設備修理

照明器具のアーム調整ネジ(蝶ナット)破損を修理するのに使用。
蝶ナットは締めやすいが「手指が痛い」との要望からロレットノブナットを採用。
評価が良ければより大径のネジ部へも展開を検討してます。

対象商品:
89172011
2021-09-27
用途:
監視カメラの取付用
不動産業

仕上げがきれいにされており、見た目も高級感あり
通常のナットよりも締め付けもしっかりできる感じです。

対象商品:
89172036
2021-09-23
用途:
釣り・スピニングリール

お気に入りの大昔のスピニングリールのスプールドラグノブがプラ製で割れてしまったのですが、試しに取り付けてみたら丁度よかったです。

対象商品:
89172036
2021-04-17
用途:
工作用治具
製造業

工作用に回転させて使う治具製作に使えそうだったので購入。安価ですが別のところで購入した某有名メーカーのものより精度よく作られており満足する物が作れた。

対象商品:
89172027
2021-02-24
用途:
LEDスタンドのアーム角度の調整用として
医療・福祉・介護関連業

既製品は、スタンドの角度を変える時、マイナスネジのため、毎回のようにマイナスドライバーを使っていました。ローレットノブは素手でできるため便利です。

対象商品:
89172036
2021-01-10
用途:
留め具に使用
その他業種

この手の物はホームセンターに無いので助かりました。

対象商品:
89172011
2020-09-13
用途:
監視カメラの取り付け
不動産業

商品の仕上げは良い感じです。
以前は貫通型化粧ナットを使っていましたが、
こちらのほうが締め付け力もあり、
丈夫で長持ちしそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする