呼び径(A)25×20
呼び径(B)1×3/4
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)27
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
寸法E(mm)20
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
二面幅B(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
角数6