※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172553 BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172553

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89172553 品番 BU
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
呼び径(A)40×25 呼び径(B)1 1/2×1 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)32 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 寸法E(mm)23 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) 二面幅B(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 角数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89172675
2022-05-06
用途:
低圧配管の交換
卸売・小売業

このサイズの継手がこの値段であれば妥当
一般的な白継手の品質といえる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする