※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172815 NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172815

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89172815 品番 NI
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)34 規格JIS B 2301 ねじの種類管用テーパねじ 寸法E(mm)12 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) 二面幅B(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 角数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
蒸気トラップの接続
サービス業

入荷も早く、作業性にも全く問題なし。おかげで早期に作業を終えることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする