※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89173077
品番
U
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
高さH(mm)
18.5
寸法e(mm)
つば厚:3.5
寸法D1(mm)
M42×2
寸法l(mm)
ねじ長:9.5
厚さt(mm)
穴部:3.5
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法b1(mm)
24.5
寸法b2(mm)
26
寸法d1(mm)
30
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
二面幅B(mm)
49
二面幅B1(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材