ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89173113 品番 U
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 高さH(mm)27 寸法e(mm)つば厚:5.5 寸法D1(mm)M82×2 寸法l(mm)ねじ長:13.5 厚さt(mm)穴部:5.5 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 寸法b1(mm)37 寸法b2(mm)39.5 寸法d1(mm)65 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) 二面幅B(mm)93 二面幅B1(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 角数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする