日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89173174
品番
P
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
プラグ 鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
材質
スチール製
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
規格
-
ねじの種類
管用テーパねじ
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法b(mm)
8
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
二面幅B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※呼び径6〜10Aはスチール製になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材