日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89173542
品番
45°L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
359
¥
395
税込
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
形状
エルボ45°
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
中心から端面までの距離 A(mm)
29(45°)
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材