日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89173655
品番
CR
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
中心から端面までの距離 A(mm)
38
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材