※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89173743
品番
RL
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び径(A)
10×8
呼び径(B)
3/8×1/4
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
中心から端面までの距離 A(mm)
20
中心から端面までの距離 B(mm)
22
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材