※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80×20
呼び径(B)
3×3/4
注文コード
89174014
品番
RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,870
この商品は
呼び径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80×20
呼び径(B)
3×3/4
呼び径B1(inch)
3
呼び径B2(inch)
3/4
材質
可鍛鋳鉄製
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
商品豆知識
配管工事を支える補助部材