※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89174635 RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89174635

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89174635 品番 RT
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)32×20 呼び径(B)1 1/4×3/4 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 中心から端面までの距離 A(mm)38 中心から端面までの距離 B(mm)40 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする