※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L エルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 89174942 L エルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 89174942

エルボ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89174942 品番 L
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥405
販売価格(税別)
368
寸法A(mm)27 寸法D(Φmm)27 形状エルボ90° 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0〜40 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする