種類ねじ込み継手
形状ソケット
使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(Φmm)41
寸法L(mm)44
使用温度範囲(℃)0〜40
規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
呼び径(B)1
呼び径(A)25
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)