合フランジ5KF 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89175606 品番 5KF
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)25 呼び径(B)1 外径(mm)95 ボルト穴径(Φmm)12 ボルト穴数4 形状フランジ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0〜40 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)1 寸法B(mm)10 寸法C(mm)30.5 寸法D2(Φmm)75 寸法D1(mm)44 寸法D3(Φmm)95 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 寸法H(Φmm)12 寸法D4(Φmm)59 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116) 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする