※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の フランジ
合フランジ5KF 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89175642
品番
5KF
参考基準価格(税別)
¥10,170
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
0〜40
規格
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
2
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
43
寸法D2(Φmm)
130
寸法D1(mm)
91
寸法D3(Φmm)
155
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
寸法H(Φmm)
15
寸法D4(Φmm)
110
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材