※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10KF 合フランジ10KF 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 89175685 10KF 合フランジ10KF 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 89175685

合フランジ10KF 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89175685 品番 10KF
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(mm)1 寸法B(mm)14 寸法C(mm)28 寸法D2(Φmm)75 寸法D3(Φmm)100 寸法D4(Φmm)56 寸法H(Φmm)15 形状フランジ 呼び径(A)20 材質FCD 450-10 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0〜40 ねじの呼び寸法M12 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1 寸法t(mm)(フランジ)14 寸法D1(mm)36 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 JIS規格JIS B2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 ボルト穴数4 適合流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116) ボルト穴径h(Φmm)15 呼び圧力10K フランジ径D(Φmm)100 管種配管用炭素鋼管(JIS G3452) 黒品表面鋳放し 白品表面処理溶融亜鉛めっき コート品表面樹脂コーティング フランジf(mm)1 フランジ径g(Φmm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする