寸法A(mm)2
寸法B(mm)16
寸法C(mm)39
寸法D2(Φmm)120
寸法D3(Φmm)155
寸法D4(Φmm)96
寸法H(Φmm)19
形状フランジ
呼び径(A)50
材質FCD 450-10
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)0〜40
ねじの呼び寸法M16
規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
呼び径(B)2
最高使用圧力(MPa)1
寸法t(mm)(フランジ)16
寸法D1(mm)73
使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
JIS規格JIS B2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
ボルト穴数4
適合流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ボルト穴径h(Φmm)19
呼び圧力10K
フランジ径D(Φmm)155
管種配管用炭素鋼管(JIS G3452)
黒品表面鋳放し
白品表面処理溶融亜鉛めっき
コート品表面樹脂コーティング
フランジf(mm)2
フランジ径g(Φmm)96