※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ライニング管用継手
合フランジ10KF 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89175764
品番
10KF
参考基準価格(税別)
¥31,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
57.5
寸法D2(Φmm)
240
寸法D3(Φmm)
280
寸法D4(Φmm)
212
寸法H(Φmm)
23
形状
フランジ
呼び径(A)
150
材質
FCD 450-10
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
0〜40
ねじの呼び寸法
M20
規格
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
呼び径(B)
6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法t(mm)
(フランジ)22
寸法D1(mm)
189
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
JIS規格
JIS B2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
240
ボルト穴数
8
適合流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ボルト穴径h(Φmm)
23
呼び圧力
10K
フランジ径D(Φmm)
280
管種
配管用炭素鋼管(JIS G3452)
黒品表面
鋳放し
白品表面処理
溶融亜鉛めっき
コート品表面
樹脂コーティング
フランジf(mm)
2
フランジ径g(Φmm)
212
商品豆知識
配管工事を支える補助部材