※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ライニング管用継手
合フランジ10KF 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
200A
呼び径(mm)
150
注文コード
89175773
品番
10KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,060
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
2
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
50
寸法D1(Φmm)
189
寸法D2(Φmm)
240
寸法D3(Φmm)
280
寸法D4(Φmm)
212
寸法H(Φmm)
23
寸法N(mm)
8
形状
フランジ
呼び径(A)
200A
種類
ねじ込み継手
呼び径(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材