※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ライニング管用継手
径違いエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89175931
品番
RL
参考基準価格(税別)
¥16,320
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
75
寸法D2(Φmm)
86
寸法D3(Φmm)
105
寸法D4(Φmm)
91
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
0〜40
規格
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
呼び径(B)
3×2-1/2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D1(mm)
99
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
呼び径(A)
80×65
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材