曜日別特売

針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z

商品レビューを投稿する
返品不可
内接円径Fw(Φmm)12
外径D(Φmm)21
内容量1個注文コード89177426品番NKX12-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用

内接円径Fw(Φmm)12外径D(Φmm)21幅C(mm)23材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)10100基本静定格荷重Cor(N)11000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列限界回転速度nG(min-1)10900質量m(g)38転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする