INA
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)
110
110
110
14
16
20
22
25
28
30
32
35
40
42
48
52
58
63
68
72
80
85
90
100
105
115
125
135
150
160
5
6
7
8
9
10
12
15
17
18
19
21
24
26
29
37
38
43
45
47
50
55
60
65
70
73
75
95
120
130
155
165
175
185
195
210
220
240
285
305
330
350
370
390
外径D(Φmm)
130
130
130
22
24
28
30
37
39
42
45
47
52
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
120
125
140
150
165
180
190
10
12
14
15
16
17
19
23
25
26
27
29
32
33
34
38
40
48
50
53
57
78
82
92
95
115
35
58
60
175
200
215
225
240
250
270
320
350
380
400
420
440
幅C(mm)
35
35
35
30
40
63
13
17
20
22
25
45
50
23
36
54
10
12
16
26
28
60
69
80
シールド形状
開放形
開放形
片側接触シール付き
両側接触シール付き
全190種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89177855
品番
RNA4919
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
110
外径D(Φmm)
130
幅C(mm)
35
基本動定格荷重Cr(N)
131000
基本静定格荷重Cor(N)
260000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
溝付
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
4100
質量m(g)
719
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方